D3N 230-184-32R-8D Bohrkörper für dreischneidige Bohrwechselköpfe mit Innenkühlung, Rundschaft, Bohrtiefe 8xD

Artikel-Nr.: L24040 155
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie LOGIQ3CHAM
    Produktart Wendeplattenbohrer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer L24040 155
    EAN / GTIN 7291075440683
    Herstellernummer 3392187

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Modulare Bohrkörper, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm, Schneidendurchmesser (DC) 23 mm, Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 23, Gesamtlänge (OAL) 291.5 mm, Nutzlänge (LU) 188.91 mm

    Merkmal:

    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm
    • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
    • Schneidendurchmesser (DC) 23 mm
    • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 23.9 mm
    • Schneidendurchmesser, min. (DCN) 23 mm
    • Bunddurchmesser (DF) 42 mm
    • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 23
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) H3P 230-IQ
    • Gesamtlänge (OAL) 291.5 mm
    • Point Length (PL) 4.91 mm
    • Kraglänge (LPR) 231.5 mm
    • Aufnahmeschaft Round
    • Nutzlänge (LU) 188.91 mm

    Aus der gleichen Serie "LOGIQ3CHAM" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb