GD-DH 0.437-20D-I0.75-06 Gundrills mit Wendeschneidplatten mit einseitig spaltender Schneide und Abstreifer für hohe Bohrungsoberflächenqualität

Artikel-Nr.: L24020 599
Neuheit
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie TRI-DEEP
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24020 599
EAN / GTIN 7291075482928
Herstellernummer 4855597

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrkörper mit WSP ,Schneidendurchmesser (DC) 0.437″ ,Nutzlänge (LU) 9.52″

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 3/4″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 0.437″
  • Nenndurchmesser: 0.437″
  • Funktionslänge (LF): 10.59″
  • L/D Bereich: 20xD
  • Schaftlänge (LS): 1.968″
  • Nutzlänge (LU): 9.52″

Aus der gleichen Serie "TRI-DEEP" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb