GD-DH 16.50-15D-M25-08-N Tieflochbohrer für den Einsatz auf Bearbeitungszentren und Tieflochbohrmaschinen

Artikel-Nr.: L24020 144
Neuheit
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie TRI-DEEP
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24020 144
EAN / GTIN 7291075354195
Herstellernummer 4810492

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrkörper mit WSP, Schneidendurchmesser (DC) 16.5 mm, Gesamtlänge (OAL) 352.2 mm, Nutzlänge (LU) 257.2 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 25 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 16.5 mm
  • Funktionslänge (LF) 294 mm
  • L/D Bereich 15xD
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) TOGT 08..
  • Gesamtlänge (OAL) 352.2 mm
  • Schaftlänge (LS) 56 mm
  • Nutzlänge (LU) 257.2 mm

Aus der gleichen Serie "TRI-DEEP" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb