GD-DH 27.00-25D-M40-12 Tieflochbohrer für den Einsatz auf Bearbeitungszentren und Tieflochbohrmaschinen

Artikel-Nr.: L24020 186
Neuheit
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie TRI-DEEP
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24020 186
EAN / GTIN 7291075354515
Herstellernummer 4820501

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrkörper mit WSP, Schneidendurchmesser (DC) 27 mm, Gesamtlänge (OAL) 828.6 mm, Nutzlänge (LU) 703.6 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 40 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 27 mm
  • Funktionslänge (LF) 755 mm
  • L/D Bereich 25xD
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) TOGT 12..
  • Gesamtlänge (OAL) 828.6 mm
  • Schaftlänge (LS) 70 mm
  • Nutzlänge (LU) 703.6 mm

Aus der gleichen Serie "TRI-DEEP" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb