GD-DH 21.00-25D-M32-10 Tieflochbohrer für den Einsatz auf Bearbeitungszentren und Tieflochbohrmaschinen

Artikel-Nr.: L24020 174
Kopieren
Preis pro 1
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie TRI-DEEP
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer L24020 174
Kopieren
EAN / GTIN 7291075354294
Kopieren
Herstellernummer 4818128
Kopieren

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrkörper mit WSP, Schneidendurchmesser (DC) 21 mm, Gesamtlänge (OAL) 659.2 mm, Nutzlänge (LU) 553.2 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 21 mm
  • Funktionslänge (LF) 596 mm
  • L/D Bereich 25xD
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) TOGT 10..
  • Gesamtlänge (OAL) 659.2 mm
  • Schaftlänge (LS) 60 mm
  • Nutzlänge (LU) 553.2 mm

Aus der gleichen Serie "TRI-DEEP" Alle ansehen

Direktkauf

Einen Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen: Hier bitte Artikelnummer oder Sachnummer angeben.

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb