DSD-EF 24.11-25.00-FT Einrohr-Tiefbohrköpfe mit 4-gängigem Außengewinde für Trigon-Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: L24020 191
Neuheit
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie TRI-DEEP
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24020 191
EAN / GTIN 7291075354751
Herstellernummer 4824435

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrkörper mit WSP, Gesamtlänge (OAL) 68.9 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 19.5 mm
  • Connection Thread Size (Ts) TS-I6
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 25 mm
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN) 24.11 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 68.9 mm

Aus der gleichen Serie "TRI-DEEP" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb