GD-DH 11.00-25D-M20-06 Gundrills Carrying Indexable Inserts with Single Chip Splitting Cutting Edge and a Wiper for High Hole Surface Quality

Artikel-Nr.: L24020 498
Neuheit
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie TRI-DEEP
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24020 498
EAN / GTIN 7291075483048
Herstellernummer 4807702

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrkörper mit WSP, Schneidendurchmesser (DC) 11 mm, Nutzlänge (LU) 301.8 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 20 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 11 mm
  • Funktionslänge (LF) 329 mm
  • L/D Bereich 25xD
  • Schaftlänge (LS) 50 mm
  • Nutzlänge (LU) 301.8 mm

Aus der gleichen Serie "TRI-DEEP" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb