GD-DH 0.625-25D-I1-07 Tieflochbohrer für den Einsatz auf Bearbeitungszentren und Tieflochbohrmaschinen

Artikel-Nr.: L24020 323
Preis pro 1
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie TRI-DEEP
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer L24020 323
EAN / GTIN 7291075355246
Herstellernummer 4843924

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrkörper mit WSP ,Schneidendurchmesser (DC) 5/8″ ,Gesamtlänge (OAL) 19.529″ ,Nutzlänge (LU) 15.827″

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 5/8″
  • Nenndurchmesser: 0.625″
  • Funktionslänge (LF): 17.24″
  • L/D Bereich: 25xD
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): TOGT 07..
  • Gesamtlänge (OAL): 19.529″
  • Schaftlänge (LS): 2.21″
  • Nutzlänge (LU): 15.827″

Aus der gleichen Serie "TRI-DEEP" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb