DDC-EC 67.00-72.99 Doppelrohr-Ausbohrbohrer mit 4-Start-Außengewinde, Kartuschen und einstellbarem Durchmesser (40-184mm Durchmesser)

Artikel-Nr.: L24020 305
Neuheit
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie ISCARDEEPDRILL
Produktart Senker

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24020 305
EAN / GTIN 7291075466867
Herstellernummer 4841327

Beschreibung

Beschreibung:

DDC-EC 67.00-72.99

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 58 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 72.99 mm
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN) 67 mm
  • Schneidenlänge max. (APMX) 10.4 mm
  • Antriebsgröße (DRVS) 69 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 1
  • Funktionslänge (LF) 150 mm

Aus der gleichen Serie "ISCARDEEPDRILL" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb