DSC-EC 160.00-171.99 Einrohr-Tiefbohrköpfe zum Aufbohren mit 4-gängigem Außengewinde, Durchgangsbohrung und Kassette

Artikel-Nr.: L24020 266
Neuheit
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie ISCARDEEPDRILL
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24020 266
EAN / GTIN 7291075448597
Herstellernummer 4841269

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrkörper mit WSP, Gesamtlänge (OAL) 225 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 149 mm
  • Connection Thread Size (Ts) TS-I28
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 171.99 mm
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN) 160 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 225 mm

Aus der gleichen Serie "ISCARDEEPDRILL" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb