GPB-10-35-200+3CD Führungsleisten

Artikel-Nr.: L24020 125
Neuheit
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie ISCARDEEPDRILL

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24020 125
EAN / GTIN 7291075252644
Herstellernummer 4819002

Beschreibung

Beschreibung:

Zubehör für Bohrwerkzeuge, Gesamtlänge (OAL) 35 mm, Width (W) 10 mm

Merkmal:

  • Gesamtlänge (OAL) 35 mm
  • Thickness (H) 6 mm
  • Width (W) 10 mm

Aus der gleichen Serie "ISCARDEEPDRILL" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb