Beschreibung:
Plan-, Eckfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 22 mm, Durchmesser (DC/DCX) 63 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 6, Nabendurchmesser (DHUB) 48 mm, Gesamtlänge (OAL) 40 mm
Merkmal:
- Arbor Style A
- Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 22 mm
- Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
- Schneidendurchmesser (DC) 43.6 mm
- Durchmesser (DC/DCX) 63 mm
- Schneidendurchmesser, max. (DCX) 63 mm
- Richtung (HAND) Right Hand
- Anzahl Schneidkörper (CICT) 6
- Schneidenlänge max. (APMX) 1.5 mm
- Nabendurchmesser (DHUB) 48 mm
- Bezeichnung Schneidplatte (MIID) FFQ8 SZMU 120520
- Gesamtlänge (OAL) 40 mm
- Einstellwinkel (KAPR) 12 Degrees