Beschreibung:
Plan-, Eckfräser mit WSP ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1″ ,Durchmesser (DC/DCX) 3″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 7 ,Nabendurchmesser (DHUB) 2-1/4″ ,Gesamtlänge (OAL) 1-3/4″
Merkmal:
- Arbor Style: A
- Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1″
- Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
- Schneidendurchmesser (DC): 2.276″
- Durchmesser (DC/DCX): 3″
- Schneidendurchmesser, max. (DCX): 3″
- Richtung (HAND): Right Hand
- Anzahl Schneidkörper (CICT): 7
- Schneidenlänge max. (APMX): 0.118″
- Nabendurchmesser (DHUB): 2-1/4″
- Bezeichnung Schneidplatte (MIID): FFQ8 SZMU 120520
- Gesamtlänge (OAL): 1-3/4″
- Einstellwinkel (KAPR): 22 Degrees