FFQ8 SZMU 120520HP IC830 Quadratische, doppelseitige Wendeschneidplatten mit 8 Schneidkanten zum Hochvorschubfräsen

Artikel-Nr.: L23970 413
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie NEOFEED
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23970 413
EAN / GTIN 7291075460247
Herstellernummer 3395184

Beschreibung

Beschreibung:

WSP zum Fräsen, Durchmesser Inkreis (IC) 12 mm, Schneideinsatzlänge (INSL) 12 mm, Schneideinsatzdicke (S) 5.85 mm

Merkmal:

  • Eckenradius (RE) 2 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC) 12 mm
  • Schneideinsatzlänge (INSL) 12 mm
  • Schneideinsatzdicke (S) 5.85 mm
  • maximaler Vorschub fz max 1.5 mm/tooth
  • minimaler Vorschub fz min 0.2 mm/tooth

Aus der gleichen Serie "NEOFEED" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb