HTP D100-07-31.75-R-LN16 Aufsteck-Plunger mit tangential montierten Wendeschneidplatten und vier Schneidkanten.

Artikel-Nr.: L23980 514
Neuheit
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie TANGPLUNGE
Produktart Kopierfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23980 514
EAN / GTIN 7291075422894
Herstellernummer 3104822

Beschreibung

Beschreibung:

Tauchfräser, Körperdurchmesser (BD) 96 mm, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 31.75 mm, Schneidendurchmesser (DC) 100 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 7, Schneidenlänge max. (APMX) 3 mm, Gesamtlänge (OAL) 63 mm

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 96 mm
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 31.75 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 100 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 7
  • Schneidenlänge max. (APMX) 3 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 63 mm

Aus der gleichen Serie "TANGPLUNGE" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb