HTP LNAR 0604 FR-P IC07 Tangential geklemmte Wendeschneidplatten mit 4 Schneidkanten für Plunger

Artikel-Nr.: L23910 1188
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Serie TANGPLUNGE
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23910 1188
EAN / GTIN 7291075289930
Herstellernummer 5607338

Beschreibung

Beschreibung:

WSP zum Fräsen, Schneideinsatzlänge (INSL) 6.5 mm, Schneideinsatzdicke (S) 6.77 mm, Schneideinsatzbreite (W1) 4.06 mm

Merkmal:

  • Eckenradius (RE) 0.8 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Schneideinsatzlänge (INSL) 6.5 mm
  • Schneideinsatzdicke (S) 6.77 mm
  • Schneideinsatzbreite (W1) 4.06 mm
  • maximaler Vorschub fz max 0.15 mm/tooth
  • minimaler Vorschub fz min 0.05 mm/tooth
  • Anzahl Schneidkanten 4

Aus der gleichen Serie "TANGPLUNGE" Alle ansehen

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb