HTP LNHT 1006 ETR IC830 Tangential geklemmte Wendeschneidplatten mit 4 Schneidkanten für Plunger

Artikel-Nr.: L23910 1064
Neuheit
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie TANGPLUNGE
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23910 1064
EAN / GTIN 7291075253948
Herstellernummer 5606005

Beschreibung

Beschreibung:

WSP zum Fräsen, Schneideinsatzlänge (INSL) 10.5 mm, Schneideinsatzdicke (S) 9.93 mm, Schneideinsatzbreite (W1) 6.5 mm

Merkmal:

  • Eckenradius (RE) 1 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Schneideinsatzlänge (INSL) 10.5 mm
  • Schneideinsatzdicke (S) 9.93 mm
  • Schneideinsatzbreite (W1) 6.5 mm
  • maximaler Vorschub fz max 0.2 mm/tooth
  • minimaler Vorschub fz min 0.12 mm/tooth
  • Anzahl Schneidkanten 4

Aus der gleichen Serie "TANGPLUNGE" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb