3M F90AX D2.50-5-1.00-20 90° Planfräser für 3M AXKT 2006 Wendenschneidplatten für die Schwerzerspanung.

Artikel-Nr.: L23980 3102
Neuheit
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie MILL2000
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23980 3102
EAN / GTIN 7291075231342
Herstellernummer 3101484

Beschreibung

Beschreibung:

  • Plan-, Eckfräser mit WSP
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1″
  • Durchmesser (DC/DCX): 2-1/2″
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 5
  • Nabendurchmesser (DHUB): 2.13″
  • Gesamtlänge (OAL): 1.77″

Merkmal:

  • Arbor Style A
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1″
  • Schneidendurchmesser (DC): 2-1/2″
  • Durchmesser (DC/DCX): 2-1/2″
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 5
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.79″
  • Nabendurchmesser (DHUB): 2.13″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): 3M AXKT 2006PDTR-RM
  • Gesamtlänge (OAL): 1.77″
  • Einstellwinkel (KAPR): 90 Degrees

Aus der gleichen Serie "MILL2000" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb