3M AXKT 1304PDR-MM IC950 Wendeschneidplatten für die Schwerzerspanung

Artikel-Nr.: L23910 1251
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie MILL2000
    Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer L23910 1251
    EAN / GTIN 7291075113280
    Herstellernummer 5602541

    Beschreibung

    Beschreibung:

    WSP zum Fräsen, Schneidenlänge max. (APMX) 12 mm, Schneideinsatzlänge (INSL) 14.12 mm, Schneideinsatzdicke (S) 4.55 mm, Schneideinsatzbreite (W1) 8.4 mm

    Merkmal:

    • Eckenradius (RE) 0.6 mm
    • Schneidkantenlänge effektiv (LE) 12.85 mm
    • Schneidenlänge max. (APMX) 12 mm
    • Schneideinsatzlänge (INSL) 14.12 mm
    • Schneideinsatzdicke (S) 4.55 mm
    • Schneideinsatzbreite (W1) 8.4 mm
    • maximaler Vorschub fz max 0.22 mm/tooth
    • minimaler Vorschub fz min 0.1 mm/tooth
    • Anzahl Schneidkanten 2

    Aus der gleichen Serie "MILL2000" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb