3M AXKT 1304PDR-MM IC928 Wendeschneidplatten für die Schwerzerspanung

Artikel-Nr.: L23910 1252
Neuheit
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie MILL2000
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23910 1252
EAN / GTIN 7291075113273
Herstellernummer 5602539

Beschreibung

Beschreibung:

WSP zum Fräsen, Schneidenlänge max. (APMX) 12 mm, Schneideinsatzlänge (INSL) 14.12 mm, Schneideinsatzdicke (S) 4.55 mm, Schneideinsatzbreite (W1) 8.4 mm

Merkmal:

  • Eckenradius (RE) 0.6 mm
  • Schneidkantenlänge effektiv (LE) 12.85 mm
  • Schneidenlänge max. (APMX) 12 mm
  • Schneideinsatzlänge (INSL) 14.12 mm
  • Schneideinsatzdicke (S) 4.55 mm
  • Schneideinsatzbreite (W1) 8.4 mm
  • maximaler Vorschub fz max 0.22 mm/tooth
  • minimaler Vorschub fz min 0.1 mm/tooth
  • Anzahl Schneidkanten 2

Aus der gleichen Serie "MILL2000" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb