BLPK D50-60-H90-W50 Wendelschaftfräser mit Kugelkopf

Artikel-Nr.: L23980 2093
Neuheit
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie DROPMILL 3 FLUTE BALL NOSE
Produktart Kopierfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23980 2093
EAN / GTIN 7291075364644
Herstellernummer 3106906

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 50 mm, Durchmesser (DC/DCX) 50 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 9, Schneidenlänge max. (APMX) 60 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 3, Gesamtlänge (OAL) 180 mm, Aufnahmeschaft Weldon, Aufnahmeschaft Weldon, Nutzlänge (LU) 90 mm

Merkmal:

  • Kegelwinkel des Halbkörpers (BHTA) 180 Degrees
  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 50 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Eckenradius (RE) 25 mm
  • Schneidendurchmesser (DC) 50 mm
  • Durchmesser (DC/DCX) 50 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 9
  • Schneidenlänge max. (APMX) 60 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 3
  • Kopflänge (LH) 95 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 180 mm
  • Aufnahmeschaft Weldon
  • Nutzlänge (LU) 90 mm

Aus der gleichen Serie "DROPMILL 3 FLUTE BALL NOSE" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb