BLR D160-QCS IC808 Doppelseitige Wendeschneidplatten für Kugelkopffräser

Artikel-Nr.: L23970 283
Neuheit
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie DROPMILL 3 FLUTE BALL NOSE
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23970 283
EAN / GTIN 7291075347234
Herstellernummer 5667078

Beschreibung

Beschreibung:

WSP zum Fräsen, Schneideinsatzlänge (INSL) 13.1 mm, Schneideinsatzdicke (S) 2.55 mm, Schneideinsatzbreite (W1) 6.1 mm

Merkmal:

  • Eckenradius (RE) 8 mm
  • Richtung (HAND) Neutral
  • Schneideinsatzlänge (INSL) 13.1 mm
  • Schneideinsatzdicke (S) 2.55 mm
  • Schneideinsatzbreite (W1) 6.1 mm
  • maximaler Vorschub fz max 0.15 mm/tooth
  • minimaler Vorschub fz min 0.08 mm/tooth
  • Anzahl Schneidkanten 2

Aus der gleichen Serie "DROPMILL 3 FLUTE BALL NOSE" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb