BLR D500-QCS IC808 Doppelseitige Wendeschneidplatten für Kugelkopffräser

Artikel-Nr.: L23970 449
Neuheit
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie DROPMILL 3 FLUTE BALL NOSE
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23970 449
EAN / GTIN 7291075424256
Herstellernummer 3315921

Beschreibung

Beschreibung:

WSP zum Fräsen, Schneideinsatzlänge (INSL) 40.9 mm, Schneideinsatzdicke (S) 7.4 mm, Schneideinsatzbreite (W1) 17.8 mm

Merkmal:

  • Eckenradius (RE) 25 mm
  • Richtung (HAND) Neutral
  • Schneideinsatzlänge (INSL) 40.9 mm
  • Schneideinsatzdicke (S) 7.4 mm
  • Schneideinsatzbreite (W1) 17.8 mm
  • maximaler Vorschub fz max 0.25 mm/tooth
  • minimaler Vorschub fz min 0.08 mm/tooth
  • Anzahl Schneidkanten 2

Aus der gleichen Serie "DROPMILL 3 FLUTE BALL NOSE" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb