FF FWX D2.50-06-1.00-07 Hochvorschub-Planfräser für doppelseitige Wendeschneidplatten mit 6 Schneidkanten

Artikel-Nr.: L23980 1544
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Serie HELI6FEED UPFEED LINE
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23980 1544
EAN / GTIN 7291075236811
Herstellernummer 3106845

Beschreibung

Beschreibung:

Plan-, Eckfräser mit WSP ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1″ ,Durchmesser (DC/DCX) 2-1/2″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 6 ,Nabendurchmesser (DHUB) 2.402″ ,Gesamtlänge (OAL) 1-3/4″

Merkmal:

  • Arbor Style: A
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 1.99″
  • Durchmesser (DC/DCX): 2-1/2″
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 2-1/2″
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 6
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.059″
  • Nabendurchmesser (DHUB): 2.402″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): H600 WXCU 070515HP
  • Gesamtlänge (OAL): 1-3/4″
  • Einstellwinkel (KAPR): 17 Degrees

Aus der gleichen Serie "HELI6FEED UPFEED LINE" Alle ansehen

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb