MF EWX D32-4-080-W32-05 30°-Hochvorschub-Schaftfräser für doppelseitige Wendeschneidplatten mit 6 Schneidkanten

Artikel-Nr.: L23980 1459
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie HELI6FEED UPFEED LINE
    Produktart Eckfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer L23980 1459
    EAN / GTIN 7291075310191
    Herstellernummer 3106355

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Schaftfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm, Durchmesser (DC/DCX) 22.5 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 4, Schneidenlänge max. (APMX) 2 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 4, Gesamtlänge (OAL) 145 mm, Aufnahmeschaft Weldon, Aufnahmeschaft Weldon, Nutzlänge (LU) 80 mm

    Merkmal:

    • Körperdurchmesser (BD) 30.6 mm
    • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm
    • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
    • Schneidendurchmesser (DC) 22.5 mm
    • Durchmesser (DC/DCX) 22.5 mm
    • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 32 mm
    • Richtung (HAND) Right Hand
    • Anzahl Schneidkörper (CICT) 4
    • Schneidenlänge max. (APMX) 2 mm
    • Anzahl Schneiden (NOF) 4
    • Funktionslänge (LF) 109 mm
    • Kopflänge (LH) 83 mm
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) H600 WXCU 05T312T
    • Gesamtlänge (OAL) 145 mm
    • Rampenwinkel max. (RMPX) 1.9 Degrees
    • Aufnahmeschaft Weldon
    • Einstellwinkel (KAPR) 30 Degrees
    • Drehmoment (TQ) 2 Nxm
    • Nutzlänge (LU) 80 mm

    Aus der gleichen Serie "HELI6FEED UPFEED LINE" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb