FF EWX D40-5-S50-C32-05 Hochvorschubfräser für doppelseitige Wendeschneidplatten mit 6 Schneidkanten

Artikel-Nr.: L23980 1378
Neuheit
auf Anfrage
Unbekannt
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
Serie HELI6FEED UPFEED LINE
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23980 1378
EAN / GTIN 7291075261011
Herstellernummer 3105536

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm, Durchmesser (DC/DCX) 30 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 5, Schneidenlänge max. (APMX) 1 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 5, Gesamtlänge (OAL) 150 mm, Aufnahmeschaft Round, Aufnahmeschaft Round

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 34 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 30 mm
  • Durchmesser (DC/DCX) 30 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 40 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 5
  • Schneidenlänge max. (APMX) 1 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 5
  • Funktionslänge (LF) 150 mm
  • Kopflänge (LH) 50 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) H600 WXCU 05T312T
  • Gesamtlänge (OAL) 150 mm
  • Rampenwinkel max. (RMPX) 2.8 Degrees
  • Aufnahmeschaft Round
  • Einstellwinkel (KAPR) 17 Degrees
  • Drehmoment (TQ) 2 Nxm

Aus der gleichen Serie "HELI6FEED UPFEED LINE" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb