Beschreibung:
Plan-, Eckfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 25.4 mm, Durchmesser (DC/DCX) 80 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 5, Nabendurchmesser (DHUB) 63 mm, Gesamtlänge (OAL) 50 mm
Merkmal:
- Arbor Style B
- Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 25.4 mm
- Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
- Schneidendurchmesser (DC) 80 mm
- Durchmesser (DC/DCX) 80 mm
- Schneidendurchmesser, max. (DCX) 80 mm
- Richtung (HAND) Right Hand
- Anzahl Schneidkörper (CICT) 5
- Schneidenlänge max. (APMX) 12 mm
- Nabendurchmesser (DHUB) 63 mm
- Bezeichnung Schneidplatte (MIID) H490 ANKX 1205PNTR-RM
- Gesamtlänge (OAL) 50 mm
- Einstellwinkel (KAPR) 90 Degrees