H490 ANKX 120512PNTR IC830 Doppelseitige Wendeschneidplatten mit 4 wendelförmigen Schneidkanten

Artikel-Nr.: L23910 1083
Neuheit
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie HELIDO 490 LINE
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23910 1083
EAN / GTIN 7291075240597
Herstellernummer 5606008

Beschreibung

Beschreibung:

WSP zum Fräsen, Schneidenlänge max. (APMX) 11 mm, Schneideinsatzlänge (INSL) 13.7 mm, Schneideinsatzdicke (S) 8.9 mm, Schneideinsatzbreite (W1) 10 mm

Merkmal:

  • Eckenradius (RE) 1.2 mm
  • Schneidenlänge max. (APMX) 11 mm
  • Schneideinsatz eingeschlossener Winkel (EPSR) 90 Degrees
  • Schneideinsatzlänge (INSL) 13.7 mm
  • Schneideinsatzdicke (S) 8.9 mm
  • Schneideinsatzbreite (W1) 10 mm
  • maximaler Vorschub fz max 0.3 mm/tooth
  • minimaler Vorschub fz min 0.1 mm/tooth
  • Anzahl Schneidkanten 4

Aus der gleichen Serie "HELIDO 490 LINE" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb