H490 ANKX 1706R15T-FF IC830 Einseitige Wendeschneidplatte mit 2 wendelförmigen Schneidkanten für hohe Vorschubwerte bei geringen Schnitttiefen

Artikel-Nr.: L23910 1014
Neuheit
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie HELIDO 490 LINE
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23910 1014
EAN / GTIN 7291075259544
Herstellernummer 5605989

Beschreibung

Beschreibung:

WSP zum Fräsen, Schneidenlänge max. (APMX) 2 mm, Schneideinsatzlänge (INSL) 16.8 mm, Schneideinsatzdicke (S) 7.8 mm, Schneideinsatzbreite (W1) 11.7 mm

Merkmal:

  • Eckenradius (RE) 1.6 mm
  • Schneidenlänge max. (APMX) 2 mm
  • Schneideinsatzlänge (INSL) 16.8 mm
  • Schneideinsatzdicke (S) 7.8 mm
  • Schneideinsatzbreite (W1) 11.7 mm
  • maximaler Vorschub fz max 2 mm/tooth
  • minimaler Vorschub fz min 1 mm/tooth
  • Anzahl Schneidkanten 2

Aus der gleichen Serie "HELIDO 490 LINE" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb