RCMT 1206-FW-T20 IC928 Runde Wendeschneidplatten mit segmentierter Schneidkante und 4 Indexierungen

Artikel-Nr.: L23970 291
Neuheit
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie MILLSHRED ROUND LINE
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23970 291
EAN / GTIN 7291075186024
Herstellernummer 5605469

Beschreibung

Beschreibung:

WSP zum Fräsen, Schneideinsatzdicke (S) 4 mm

Merkmal:

  • Eckenradius (RE) 6 mm
  • Schneideinsatzdicke (S) 4 mm
  • maximaler Vorschub fz max 0.35 mm/tooth
  • minimaler Vorschub fz min 0.2 mm/tooth
  • Anzahl Schneidkanten 4

Aus der gleichen Serie "MILLSHRED ROUND LINE" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb