RCMT 2009-FW IC908 Runde Wendeschneidplatten mit segmentierter Schneidkante und 4 Indexierungen

Artikel-Nr.: L23970 342
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie MILLSHRED ROUND LINE
    Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer L23970 342
    EAN / GTIN 7291075185881
    Herstellernummer 5604134

    Beschreibung

    Beschreibung:

    WSP zum Fräsen, Schneideinsatzdicke (S) 6 mm

    Merkmal:

    • Eckenradius (RE) 10 mm
    • Schneideinsatzdicke (S) 6 mm
    • maximaler Vorschub fz max 0.35 mm/tooth
    • minimaler Vorschub fz min 0.2 mm/tooth
    • Anzahl Schneidkanten 4

    Aus der gleichen Serie "MILLSHRED ROUND LINE" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb