RCCT 1004MO IC808 Runde Wendeschneidplatten mit positiver Spanfläche

Artikel-Nr.: L23970 313
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie MILLSHRED ROUND LINE
    Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer L23970 313
    EAN / GTIN 7291075229561
    Herstellernummer 5696594

    Beschreibung

    Beschreibung:

    WSP zum Fräsen, Schneideinsatzdicke (S) 3.2 mm

    Merkmal:

    • Eckenradius (RE) 5 mm
    • Schneideinsatzdicke (S) 3.2 mm
    • maximaler Vorschub fz max 0.3 mm/tooth
    • minimaler Vorschub fz min 0.12 mm/tooth
    • Anzahl Schneidkanten 8

    Aus der gleichen Serie "MILLSHRED ROUND LINE" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb