CGFG 51-320L-P8 Schneidenträger für die Axialbearbeitung mit 8 mm Schneideinsätzen

Artikel-Nr.: L23920 81
Neuheit
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie CUT-GRIP
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23920 81
EAN / GTIN 7291075200584
Herstellernummer 2899172

Beschreibung

Beschreibung:

Axialstechen-/drehen Werkzeughalter, Schneidtiefe, max. (CDX) 90 mm, Schneidbreite (CW) 8 mm, Gesamtlänge (OAL) 220 mm

Merkmal:

  • axialer Einstechdurchmesser max. (DAXX) 440 mm
  • axialer Einstechdruchmesser min. (DAXN) 320 mm
  • Schneidtiefe, max. (CDX) 90 mm
  • Richtung (HAND) Left Hand
  • Schneidbreite (CW) 8 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 220 mm
  • Schafthöhe (H) 52.6 mm

Aus der gleichen Serie "CUT-GRIP" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb