TGTBU 40-56 HD Spannschäfte für TGSU-Schneidenträger zum Ein- und Abstechen

Artikel-Nr.: L23920 534
Neuheit
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie TANG-GRIPIQ
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23920 534
EAN / GTIN 7291075264630
Herstellernummer 2302253

Beschreibung

Beschreibung:

Abstechen Werkzeughalter, Gesamthöhe (OAH) 72 mm, Gesamtlänge (OAL) 130 mm

Merkmal:

  • Gesamthöhe (OAH) 72 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 130 mm
  • Schafthöhe (H) 40 mm
  • Schaftbreite (B) 41 mm

Aus der gleichen Serie "TANG-GRIPIQ" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb