TGTL 25.4-5-IQ Kompaktklemmhalter zum Ein- und Abstechen mit TANG-GRIP-Schneideinsätzen

Artikel-Nr.: L23920 1024
Neuheit
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie TANG-GRIPIQ
Produktart Bohrstange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23920 1024
EAN / GTIN 7291075218671
Herstellernummer 2302210

Beschreibung

Beschreibung:

Abstechen Werkzeughalter ,Schneidbreite max. (CWX) 0.217″ ,Schneidbreite min. (CWN) 0.185″ ,Gesamthöhe (OAH) 1″ ,Gesamtlänge (OAL) 5.91″

Merkmal:

  • Körperbreite (WB): 0.157″
  • Richtung (HAND): Left Hand
  • Schneidbreite max. (CWX): 0.217″
  • Schneidbreite min. (CWN): 0.185″
  • Gesamthöhe (OAH): 1″
  • Gesamtlänge (OAL): 5.91″
  • Schafthöhe (H): 1″
  • Schaftbreite (B): 1″
  • Schneiddurchmesser (CUTDIA): 3″

Aus der gleichen Serie "TANG-GRIPIQ" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb