TGTR 2020-2-D65-IQ Kompaktklemmhalter mit verstärkten Schneidenträgern zum Ein- und Abstechen mit TANG-GRIP-Schneideinsätzen, vor allem für Maschinen mit Abgreifspindel

Artikel-Nr.: L23920 131
Neuheit
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie TANG-GRIPIQ
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23920 131
EAN / GTIN 7291075302738
Herstellernummer 2302444

Beschreibung

Beschreibung:

Abstechen Werkzeughalter, Schneidbreite max. (CWX) 2.4 mm, Schneidbreite min. (CWN) 1.8 mm, Gesamtlänge (OAL) 125 mm

Merkmal:

  • Körperbreite (WB) 1.65 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Schneidbreite max. (CWX) 2.4 mm
  • Schneidbreite min. (CWN) 1.8 mm
  • Kopflänge (LH) 40 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 125 mm
  • Schafthöhe (H) 20 mm
  • Schaftbreite (B) 20 mm
  • Schneiddurchmesser (CUTDIA) 65 mm

Aus der gleichen Serie "TANG-GRIPIQ" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb