TGTBU 31.8-35 Spannschäfte für TGSU-Schneidenträger zum Ein- und Abstechen

Artikel-Nr.: L23920 3048
Neuheit
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie TANG-GRIPIQ
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23920 3048
EAN / GTIN 7291075264616
Herstellernummer 2302241

Beschreibung

Beschreibung:

  • Abstechen Werkzeughalter
  • Gesamthöhe (OAH): 2.2″
  • Gesamtlänge (OAL): 4.331″

Merkmal:

  • Gesamthöhe (OAH): 2.2″
  • Gesamtlänge (OAL): 4.331″
  • Schafthöhe (H): 1-1/4″
  • Schaftbreite (B): 1.142″

Aus der gleichen Serie "TANG-GRIPIQ" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb