SCHL 12-22BF Stech- und Drehhalter für Langdreher und Drehautomaten. Klemmung von zwei Seiten möglich.

Artikel-Nr.: L23920 242
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie SWISSCUT INNOVAL
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer L23920 242
Kopieren
EAN / GTIN 7291075315387
Kopieren
Herstellernummer 2802011
Kopieren

Beschreibung

Beschreibung:

Stechen/Drehen Werkzeughalter, Schneidbreite max. (CWX) 2.5 mm, Schneidbreite min. (CWN) 0.5 mm, Gesamtlänge (OAL) 125 mm

Merkmal:

  • Schneidtiefe, max. (CDX) 8 mm
  • Schneidbreite max. (CWX) 2.5 mm
  • Schneidbreite min. (CWN) 0.5 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 125 mm
  • Schafthöhe (H) 12 mm
  • Schaftbreite (B) 12 mm

Aus der gleichen Serie "SWISSCUT INNOVAL" Alle ansehen

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb