SCHR 12-22BF Stech- und Drehhalter für Langdreher und Drehautomaten. Klemmung von zwei Seiten möglich.

Artikel-Nr.: L23920 241
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie SWISSCUT INNOVAL
    Produktart Klemmdrehhalter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer L23920 241
    EAN / GTIN 7291075315332
    Herstellernummer 2801917

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Stechen/Drehen Werkzeughalter, Schneidbreite max. (CWX) 2.5 mm, Schneidbreite min. (CWN) 0.5 mm, Gesamtlänge (OAL) 125 mm

    Merkmal:

    • Schneidtiefe, max. (CDX) 8 mm
    • Schneidbreite max. (CWX) 2.5 mm
    • Schneidbreite min. (CWN) 0.5 mm
    • Gesamtlänge (OAL) 125 mm
    • Schafthöhe (H) 12 mm
    • Schaftbreite (B) 12 mm

    Aus der gleichen Serie "SWISSCUT INNOVAL" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb