SCHR 0810-22BF Stech- und Drehhalter für Langdreher und Drehautomaten. Klemmung von zwei Seiten möglich.

Artikel-Nr.: L23920 2232
Neuheit
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie SWISSCUT INNOVAL
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23920 2232
EAN / GTIN 7291075315349
Herstellernummer 2802007

Beschreibung

Beschreibung:

Stechen/Drehen Werkzeughalter, Schneidbreite max. (CWX) 2.5 mm, Schneidbreite min. (CWN) 0.5 mm, Gesamtlänge (OAL) 125 mm

Merkmal:

  • Schneidtiefe, max. (CDX) 8 mm
  • Schneidbreite max. (CWX) 2.5 mm
  • Schneidbreite min. (CWN) 0.5 mm
  • Kopflänge (LH) 24 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 125 mm
  • Schafthöhe (H) 8 mm
  • Schaftbreite (B) 10 mm

Aus der gleichen Serie "SWISSCUT INNOVAL" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb