TGTBU 20-35 Spannschäfte für TGSU-Schneidenträger zum Ein- und Abstechen

Artikel-Nr.: L23920 2131
Neuheit
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie TANG-GRIPIQ
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23920 2131
EAN / GTIN 7291075264593
Herstellernummer 2302233

Beschreibung

Beschreibung:

Abstechen Werkzeughalter, Gesamthöhe (OAH) 56 mm, Gesamtlänge (OAL) 110 mm

Merkmal:

  • Gesamthöhe (OAH) 56 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 110 mm
  • Schafthöhe (H) 20 mm
  • Schaftbreite (B) 19 mm

Aus der gleichen Serie "TANG-GRIPIQ" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb