DCFH 32-2 Beidseitig verwendbarer Stechschwert zum Stech-Drehen und Abstechen

Artikel-Nr.: L23920 1910
Neuheit
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie FLASHCUT
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23920 1910
EAN / GTIN 7291075330571
Herstellernummer 2302855

Beschreibung

Beschreibung:

Abstechen Werkzeughalter, Gesamtlänge (OAL) 150 mm

Merkmal:

  • Körperbreite (WB) 1.7 mm
  • Body Width_2 (WB_2) 2.4 mm
  • Richtung (HAND) Neutral
  • Number of Pocket (NOP) 2
  • Gesamtlänge (OAL) 150 mm
  • Schneiddurchmesser (CUTDIA) 42 mm

Aus der gleichen Serie "FLASHCUT" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb