DCTR 20B-2T21 Verstärkte Kompakthalter zum Ein- und Abstechen

Artikel-Nr.: L23920 1475
Neuheit
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie FLASHCUT
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23920 1475
EAN / GTIN 7291075330595
Herstellernummer 2302621

Beschreibung

Beschreibung:

Abstechen Werkzeughalter, Schneidtiefe, max. (CDX) 21 mm, Gesamtlänge (OAL) 125 mm

Merkmal:

  • Körperbreite (WB) 1.7 mm
  • Schneidtiefe, max. (CDX) 21 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Kopflänge (LH) 35.5 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 125 mm
  • Schafthöhe (H) 20 mm
  • Schaftbreite (B) 20 mm
  • Schneiddurchmesser (CUTDIA) 42 mm

Aus der gleichen Serie "FLASHCUT" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb