DCTL 25B-2T21 Verstärkte Kompakthalter zum Ein- und Abstechen

Artikel-Nr.: L23920 1478
Neuheit
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie FLASHCUT
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23920 1478
EAN / GTIN 7291075330601
Herstellernummer 2302622

Beschreibung

Beschreibung:

Abstechen Werkzeughalter, Schneidtiefe, max. (CDX) 21 mm, Gesamtlänge (OAL) 150 mm

Merkmal:

  • Körperbreite (WB) 1.7 mm
  • Schneidtiefe, max. (CDX) 21 mm
  • Richtung (HAND) Left Hand
  • Kopflänge (LH) 35.5 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 150 mm
  • Schafthöhe (H) 25 mm
  • Schaftbreite (B) 25 mm
  • Schneiddurchmesser (CUTDIA) 42 mm

Aus der gleichen Serie "FLASHCUT" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb