GHFGL 32-80-8 Kompaktklemmhalter zum Axial-Einstechen und Plandrehen

Artikel-Nr.: L23920 1466
Neuheit
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie CUT-GRIP
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23920 1466
EAN / GTIN 7291075056884
Herstellernummer 2800215

Beschreibung

Beschreibung:

Stechen/Drehen Werkzeughalter, Gesamtlänge (OAL) 170 mm

Merkmal:

  • axialer Einstechdurchmesser max. (DAXX) 115 mm
  • axialer Einstechdruchmesser min. (DAXN) 80 mm
  • Schneidtiefe, max. (CDX) 23 mm
  • Funktionsbreite (WF) 28.3 mm
  • Kopflänge (LH) 43.5 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 170 mm
  • Schafthöhe (H) 32 mm
  • Schaftbreite (B) 32 mm

Aus der gleichen Serie "CUT-GRIP" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb