GHMR 20 Abgewinkelte Klemmhalter zum radialen und axialen Einstechen, geeignet für unterschiedliche Schneidenbreiten und Profilstecheinsätze

Artikel-Nr.: L23920 138
Neuheit
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie CUT-GRIP
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23920 138
EAN / GTIN 7291075023572
Herstellernummer 2800446

Beschreibung

Beschreibung:

Stechen/Drehen Werkzeughalter, Schneidbreite max. (CWX) 6.4 mm

Merkmal:

  • Schneidtiefe, max. (CDX) 4.8 mm
  • Schneidbreite max. (CWX) 6.4 mm
  • Funktionsbreite (WF) 18.5 mm
  • Kopflänge (LH) 25 mm
  • Schafthöhe (H) 20 mm
  • Schaftbreite (B) 20 mm

Aus der gleichen Serie "CUT-GRIP" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb