H490 ANKX 1706R15T-FF IC5400 Einseitige Wendeschneidplatte mit 2 wendelförmigen Schneidkanten für hohe Vorschubwerte bei geringen Schnitttiefen

Artikel-Nr.: L23910 379
Neuheit
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie HELIDO 490 LINE
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23910 379
EAN / GTIN 7291075259551
Herstellernummer 5606676

Beschreibung

Beschreibung:

WSP zum Fräsen, Schneidenlänge max. (APMX) 2 mm, Schneideinsatzlänge (INSL) 16.8 mm, Schneideinsatzdicke (S) 7.8 mm, Schneideinsatzbreite (W1) 11.7 mm

Merkmal:

  • Eckenradius (RE) 1.6 mm
  • Schneidenlänge max. (APMX) 2 mm
  • Schneideinsatzlänge (INSL) 16.8 mm
  • Schneideinsatzdicke (S) 7.8 mm
  • Schneideinsatzbreite (W1) 11.7 mm
  • maximaler Vorschub fz max 2 mm/tooth
  • minimaler Vorschub fz min 1 mm/tooth
  • Anzahl Schneidkanten 2

Aus der gleichen Serie "HELIDO 490 LINE" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb