{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Tragfähigkeit Stuhl | 120 kg | |
Serie | Neon | |
Sitzbreite | 470 mm | |
Rückenlehne Höhe | 570 mm | |
Höhenverstellung Art | Höhenverstell-Hebel | |
Höhenverstellung Ausführung | Gasfeder | |
Höhenverstellung Bereich | 450 mm - 620 mm | |
Sitzneigungsverstellung | ja | |
Sitztiefen-Verstellbereich | 420 mm - 480 mm | |
Material Sitzfläche | PU-Schaum | |
Material Rückenlehne | PU-Schaum | |
Material Fußkreuz | Aluminium matt pulverbeschichtet | |
Farbe Sitzmaterial | schwarz | |
Farbe Band | grau | |
Fußkreuz Ausführung | Rollensatz | |
Permanentkontakt-Rückverstellung | nein | |
Synchronmechanik | ja | |
Lordosenunterstützung (Bandscheiben) | nein | |
Untergestell Ausführung | 5-Arm-Fußkreuz | |
Armlehnenpaar Adaption möglich | ja | |
Rollen Ausführung | lastabhängig gebremste weiche Rollen für harte Böden | |
Norm | DIN 68877 | |
Produktart | Arbeitsdrehstuhl |
Artikelnummer | 965432 GREY | |
EAN / GTIN | 4016849518312 | |
Herstellernummer | 9573-9588-2000-3278 |