Arbeitsdrehstuhl Neon, PU-Schaum, mit Rollen, niedrig BLUE

Artikel-Nr.: 965432 BLUE
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Farbe Stückpreis inkl. MwSt.
  • Tragfähigkeit Stuhl: 120

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Tragfähigkeit Stuhl 120 kg
Serie Neon
Sitzbreite 470 mm
Rückenlehne Höhe 570 mm
Höhenverstellung Art Höhenverstell-Hebel
Höhenverstellung Ausführung Gasfeder
Höhenverstellung Bereich 450 mm - 620 mm
Sitzneigungsverstellung ja
Sitztiefen-Verstellbereich 420 mm - 480 mm
Material Sitzfläche PU-Schaum
Material Rückenlehne PU-Schaum
Material Fußkreuz Aluminium matt pulverbeschichtet
Farbe Sitzmaterial schwarz
Farbe Band blau
Fußkreuz Ausführung Rollensatz
Permanentkontakt-Rückverstellung nein
Synchronmechanik ja
Lordosenunterstützung (Bandscheiben) nein
Untergestell Ausführung 5-Arm-Fußkreuz
Armlehnenpaar Adaption möglich ja
Rollen Ausführung lastabhängig gebremste weiche Rollen für harte Böden
Norm DIN 68877
Produktart Arbeitsdrehstuhl

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 965432 BLUE
EAN / GTIN 4016849576596
Herstellernummer 9573-9588-2000-3277

Beschreibung

Ausführung:

Neon Arbeitsdrehstuhl mit Wechselpolster-System. Die Polsterelemente werden einfach eingehängt und mit einem Klick fixiert. Mit ergonomischen Einstellmöglichkeiten: Synchrontechnik mit Gewichtsregulierung, Sitzhöhenverstellung mittels Sicherheits-Gasfeder, Sitzneigungsverstellung, Sitztiefenverstellung, Rückenlehnen-Höhenverstellung. Mit umlaufendem Flexband in verschiedenen Farben.
Sitz und Rückenlehne aus weichem PU-Schaum. Pflegeleicht, abwaschbar, robust und beständig gegen leichte Säuren und Laugen, sowie mechanische Einwirkung.

Norm:

DIN 68877

Sonderzubehör:

Multifunktionsarmlehnen-Paar Nr. 965455.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb