Arbeitsdrehstuhl Neon, Supertec, mit Rollen, niedrig ORANGE

Artikel-Nr.: 965450 ORANGE
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Farbe Stückpreis inkl. MwSt.
  • Tragfähigkeit Stuhl: 120

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Tragfähigkeit Stuhl 120 kg
    Serie Neon
    Ausführung mit Rollen
    Sitzbreite 470 mm
    Rückenlehne Höhe 570 mm
    Höhenverstellung Art Höhenverstell-Hebel
    Höhenverstellung Ausführung Gasfeder
    Höhenverstellung Bereich 450 mm - 620 mm
    Sitztiefen-Verstellbereich 420 mm - 480 mm
    Material Sitzfläche Supertec
    Material Fußkreuz Aluminium matt pulverbeschichtet
    Farbe Sitzmaterial schwarz
    Farbe Band orange
    Fußkreuz Ausführung Rollensatz
    Permanentkontakt-Rückverstellung nein
    Synchronmechanik ja
    Lordosenunterstützung ja
    Untergestell Ausführung 5-Arm-Fußkreuz
    Armlehnenpaar Adaption möglich ja
    Rollen Ausführung lastabhängig gebremste weiche Rollen für harte Böden
    Norm DIN 68877
    Produktart Arbeitsdrehstuhl

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 965450 ORANGE
    EAN / GTIN 4016849500522
    Herstellernummer 9573-9588-SP01-3279

    Beschreibung

    Ausführung:

    Neon Arbeitsdrehstuhl mit Wechselpolster-System. Die Polsterelemente werden einfach eingehängt und mit einem Klick fixiert. Mit ergonomischen Einstellmöglichkeiten: Synchrontechnik mit Gewichtsregulierung, Sitzhöhenverstellung mittels Sicherheits-Gasfeder, Sitzneigungsverstellung, Sitztiefenverstellung, Rückenlehnen-Höhenverstellung. Mit umlaufendem Flexband in verschiedenen Farben.
    Supertec ist komfortabel, weich, atmungsaktiv sowie extrem widerstandsfähig, reinigungsfreundlich und rutschfest. Dank seiner Mikropanzerung vereint es die Vorteile von Stoff und PU-Schaum.

    Norm:

    DIN 68877

    Sonderzubehör:

    Multifunktionsarmlehnen-Paar Nr. 965455.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb